Prise TV simple saillie Keva - Mâle -Pour moulures Keva hauteur 20mm-Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil 1
  • hauteur du câble pour plinthe 20 mm

Prise TV simple saillie Keva - Mâle -Pour moulures Keva hauteur 20mm-Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Plastique
Prise TV simple saillie 1P - cadre simple équipé
Raccordement d'antenne

Keva

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Support d'appareillage pour plinthe

nombre d'unités d'appareil

1

hauteur du câble pour plinthe

20 mm

type de montage appareil d'installation

déjà équipé

garnissage

raccordement d'antenne

Couleur

blanc

Sans halogène

Oui

décoration

sans

Matériau

plastique

traitement antibactérien

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.